MUTU Meja Dapur 3 Tingkat RWT-10-2 1unit

#Nomor SKU S035497707
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RWT-10-2
Unit 1unit
Material SS 201
Thickness (mm) 0.8
Dimensions (mm) 1000x700x850
Number of Wood Type There are wooden boards inside3 levels
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-8C- 2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.
Spesifikasi
Dimensi:800x700x850 mm
Bahan: Stainless Steel 201
Ketebalan: 0.8 mm
Terdapat papan kayu didalamnya
3 tingkat
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan