MUTU Meja Dapur 3 Tingkat RWT-18E 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RWT-18E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | SS 201 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Dimensions (mm) | 1800x700x(850+100) |
| Number of Wood Type | 3 Levels Knock-down |
| Berat (Kg) | 40.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18EC-2 dilengkapi dengan Backsplash yang berfungsi untuk menghindari barang-barang agar tidak terjatuh di antara celah meja dan dinding. RWT-18EC-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.Spesifikasi
Dimensi:1800x700x850 + 100 mm
Bahan: Stainless Steel 201
Ketebalan: 0.8 mm
Terdapat papan kayu didalamnya
3 tingkat
Knock-down
Dimensi:1800x700x850 + 100 mm
Bahan: Stainless Steel 201
Ketebalan: 0.8 mm
Terdapat papan kayu didalamnya
3 tingkat
Knock-down
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan