HPMT Straight Shank Twist Drill Din 6537K Diameter of Blade7.8mm 7.8x8mm 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| EDP Number | W16 0780 |
| Dimensions d2 h6 (mm) | 8 |
| Dimension L (mm) | 79 |
| Dimension L1 (mm) | 41 |
| Dimension L3 (mm) | 36 |
| Dimension D m7 (mm) | 7.8 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Split Point Design, Provide Self Centering capability and reduce thrust.
- C flute shape, Produce Small chips, Improve Chip evacuation.
- Effective Clearance and Gash, Lower cutting forces, Improve chip formation and control.
- Corner reinforcement, Adds protection during the drilling process.
- Corner Chamfer on point Design, Reduce burr formation during through hole machining.
- Suitable for Material, P, K, N, O.
- C flute shape, Produce Small chips, Improve Chip evacuation.
- Effective Clearance and Gash, Lower cutting forces, Improve chip formation and control.
- Corner reinforcement, Adds protection during the drilling process.
- Corner Chamfer on point Design, Reduce burr formation during through hole machining.
- Suitable for Material, P, K, N, O.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan