Osram Standard Lamp 24V 7511 P21W 24v 1box(10pcs)

#Nomor SKU S035363958
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7511
Unit 1box(10pcs)
Order Reference 7511
Input Power (W) 28
Nominal Voltage (V) 24.0
Nominal Wattage (W) 21
Test Voltage (V) 28.0
Power Input Tolerance (%) ±6
Luminous Flux (Lm) 460
Luminous Flux Tolerance (%) ±15
Diameter (mm) 26.5
Length (mm) 52.5
Base (standard designation) BA15s
Lifespan B3 (hour) 200
Lifespan Tc (hour) 400
Technology AUX
ECE Category P21W
Dimensions (LxWxH) (mm) 25x25x53
Volume (dm3) 0.03
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan