Osram Bohlam Lampu Mobil 12V 5009 RY10W 12v 1box(10pcs)
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5009 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Order Reference | 5009 |
| Input Power (W) | 10 |
| Nominal Voltage (V) | 12.0 |
| Nominal Wattage (W) | 10 |
| Test Voltage (V) | 13.5 |
| Power Input Tolerance (%) | ±10 |
| Luminous Flux (Lm) | 75 |
| Luminous Flux Tolerance (%) | ±20 |
| Diameter (mm) | 16.0 |
| Length (mm) | 37.5 |
| ECE Category | RY10W |
| Base (standard designation) | BAU15s |
| Lifespan B3 (hour) | 350 |
| Lifespan Tc (hour) | 800 |
| Technology | AUX |
| Approval Marks-Approval | E1 approval |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/n7S035363835-1.jpg)