INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C Transparent 2 1/2inch 1roll(20meter)

Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(20meter)
Inner Diameter (inch) 2 1/2
Color Transparent
Temperature (°C) -40 to +90/125
Inner Diameter (mm) 63
Outer Diameter (mm) 67
Weight (g/m) 310
Vacuum (mbar) 150
Pressure (bar) 0.4
Length (m/roll) ± 20
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 24 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Structure
- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.
- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.
- 0.4mm Tape Thickness.
- Copper coated wire.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Dust extraction, ventilation, warm and hot air supply.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan