Penguin Tangki Air Horizontal TH 200 (Toren) Yellow 2000L 1pc

#Nomor SKU S035361374
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH 200
Unit 1pc
Color Yellow
Capacity (L) 2000
Wall Thickness (mm) 10-15
Bottom Tank Width (cm) 202.5x138.5
Tank Height (cm) 103
Cover/Lid/Tutup Width (cm) 40
Drain (inch) 1
Inlet (inch) 1
Outlet (inch) 1
Berat (Kg) 526.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki / Toren / Tandon Air Tanpa Antimikroba





BEBAS LUMUT


Lapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.





TAHAN LAMA


Pelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.





SUHU STAB
Peringatan
- Foto hanya sebagai refrensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan