Philips SmartBright Floodlight G2 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM Aluminum and gray 1pc

#Nomor SKU S035360360
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM
Unit 1pc
Light source color 865 cool daylight
Driver included Yes
Optical cover/lens type Glass
Connection Flying leads/wires
Cable Length (m) Cable 1.0 without plug 3-pole
Protection class IEC Safety class I
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Power Factor (minute) 0.95
Inrush Current (A) 3.64
Material Aluminium Die-Cast
Optical cover/lens material Tempered glass
Overall Length (mm) 203
Overall Width (mm) 284
Overall Height (mm) 29
Init. Corr. Color Temperature 6500 K
Color Aluminium and Gray
Ingress protection code IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Mech. impact protection code IK08 [5 J vandal-protected]
Initial Input Power (W) 70
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 February 2023
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan