Philips Essential Smartbright T5 Batten BN058C LED11/CW L1200 GM 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BN058C LED11/CW L1200 GM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Luminous Flux (Lumen) | 1200 |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | 6500 |
| Light source color | 765 cool daylight |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Power Consumption (W) | 13 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 85 |
| Color Rendering Index (CRI) | >70 |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Power Factor (Fraction) | 0.5 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -20 to 40 |
| Housing Material | Polycarbonate (PC) |
| Housing Color | White |
| Optical cover/lens material | Polycarbonate (PC) |
| Optical Cover/Lens Finish | Opal |
| Protection class IEC | Safety class II |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 21x1185x32 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan