NUNC EasyDish Nunclon Delta Sterile with Lid 150464-PK 100mm 1pack(10pcs)
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 150464-PK |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Sterility | Yes |
| With Lid | Yes |
| Height (mm) | 17 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ cell culture dishes are designed to improve the handling, stacking, and transporting of cell cultures in your lab. The beveled grip ring is easy to hold and stays secure in your gloved hand. The proprietary notch design allows for optimal ventilation for cell growth. The raised lip on the outer edge of the lid facilitates stable stacking of multiple dishes for secure transportation. The four orientation marks on the bottom of the dish enable quickly locating cells under a microscope. Nunc EasYDish cell culture dishes come in four sizes (35 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm) along with a resealable package to maintain the cleanliness of opened packs
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/71S035354253-1.jpg)