Global Water Pressure Tank E-Wave Series PEB-24LX 1unit
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PEB-24LX |
---|---|
Unit | 1unit |
Volume (L) | 24 |
Maximum Working Pressure (bar/psi) | 10/150 |
Factory pre-charge (bar/psi) | 1.9/28 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 90 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 194 |
Thread | BSP |
Dimension A (cm) | 44.4 |
Dimension B (cm) | 29 |
Berat (Kg) | 4.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Materials
- Carbon Steel Tank
- Exterior Polyurethane & Epoxy Paint
- Finish
- 100% Chlorobutyl Diaphragm
- Pure Polypropylene Liner
Nominal Volume
- 24L163gal
Maximum working pressure
- 10 bar 150 psi (Avalable in 16 and 25 bar as Maxand UltraMax series).
Maximum operating température
- 90°C/194°F
Factory pre-charge
- 19 bar 128 psi
- Carbon Steel Tank
- Exterior Polyurethane & Epoxy Paint
- Finish
- 100% Chlorobutyl Diaphragm
- Pure Polypropylene Liner
Nominal Volume
- 24L163gal
Maximum working pressure
- 10 bar 150 psi (Avalable in 16 and 25 bar as Maxand UltraMax series).
Maximum operating température
- 90°C/194°F
Factory pre-charge
- 19 bar 128 psi
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
• Single diaphragm design• Patented stainless steel water connection
• Virgin polypropylene liner
• Two part polyurethane, epoxy primed paint finish
• Leak free, o-ring sealed air valve cap
• Comprehensive testing
• No maintenance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan