FINI Screw Compressor PLUS 38-08 37kW 1pc
Rp319.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLUS 38-08 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 37 |
| Power (HP) | 50 |
| Flow Rate (L/minute) | 6000 |
| Flow Capacity (m³/hour) | 360 |
| Airflow Volume (cfm) | 212 |
| Pressure (bar) | 8 |
| Pressure (psi) | 116 |
| Noise Level (dBa) | 68 |
| Connection Designation | BSP-1 1/4 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1530x830x1440 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan