SAER Pump Submersible Deep Well with Motor (Pompa Celup) CL 95-G 3kN 3HP 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CL 95-G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (kW) | 2.2 |
| Power (HP) | 3 |
| Rated Voltage (V) | 220-230 |
| Rated Current (A) | 14.4 |
| Nominal Speed (rpm) | 2820 |
| Efficiency (%) | 72 |
| Power Factor | 0.92 |
| Locked Rotor Torque/Rated Torque | 0.55 |
| Locked Rotor Current/Rated Amperage | 3.2 |
| Axial Thrust (N) | 3000 |
| Maximum Water Temperature (°C) | 35 |
| Cable Diameter (mm²) | 4x1.5 |
| Cable Length (m) | 3 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image. Please check the specifications of each size and Model Number for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SAER%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20with%20Motor%20(Pompa%20Celup)%20CL%2095-G%203kN%203HP%201pc/g3S035346579-1.jpg)