N-BIOTEK General Incubator NB201L 1unit

#Nomor SKU S035343745
Wishlist
Rp79.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NB201L
Unit 1unit
Temperature Range (°C) Ambient +5 to 60
Temperature Accuracy (°C) ± 0.3 at 37
Temperature Increment (°C) 0.1
Temperature Control Microprocessor Digital PID
Out Door Silicon Packing Magnet Door
Inner Door Tempered Safety Glass Door
Operating Panel Touch Button
Display LED Display
Air flow Forced Air convection
Chamber Material Stainless Steel (430)
Chamber Volume (L) 179
Shelves Material Stainless Steel (430)
Number of Shelves 3ea
Dimensions (WxDxH) (mm) 475x530x713
Overall Dimensions (WxDxH) (mm) 560x645x940
Power Supply (V/Hz/W) 110/220, 50/60, 400
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait