DeLonghi Drip Coffee Maker ICM14011.W White 1unit
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ICM14011.W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Input Power (W) | 650 |
| Color | White |
| Capacity (L) | 0.65 |
| Body Material | Plastic |
| Carafe | Glass |
| Coffee filter | Permanent |
| Control | Buttons |
| Capacity (cup) | 5 |
| Aroma Button | Yes |
| Autoshut OFF | Yes |
| Keep Warm Plate | Yes |
| Water Level Indicator | Yes |
| External Dimensions (W x D x H) (mm) | 200x240x330 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Delonghi ICM 14011 Drip Coffee Maker Mesin Kopi ICM14011
Delonghi ICM 14011 Drip Coffee Maker merupakan mesin pembuat kopi berdesain modern & minimalis dengan daya 650W yang memiliki kapasitas 5 cups.
Mesin memiliki penghangat kopi yg akan mempertahankan panas selama 40 menit dengan fitur otomatis shut off. Cocok untuk melengkapi perlengkapan minum kopi Anda di rumah.
Delonghi ICM 14011 Drip Coffee Maker merupakan mesin pembuat kopi berdesain modern & minimalis dengan daya 650W yang memiliki kapasitas 5 cups.
Mesin memiliki penghangat kopi yg akan mempertahankan panas selama 40 menit dengan fitur otomatis shut off. Cocok untuk melengkapi perlengkapan minum kopi Anda di rumah.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan