DeLonghi Mesin Kopi Espresso ECP33.21 Hitam 1unit

#Nomor SKU S035334200
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECP33.21
Unit 1unit
Maximum Glass Height (cm) 13
Pump Pressure (bar) 15
Water Tank Capacity (L) 1.1
Power (W) 1100
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50-60
Color Black
Body Material Plastic
Milk System Manual
ESE Pod Compatible Yes
1&2 Filter Cup Yes
Dimension (PxLxT)(cm) 18.5x24x30.5
Auto Power OFF Yes
Spesifikasi Tangki air dan Tray tetesan air yang dapat dilepas
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DELONGHI COFFEE MAKER ECP33.21 BLACK - MESIN KOPI ESPRESSO

Silver Black DeLonghi ECP33.21.BK Pembuat Espresso untuk momen kopi yang tak terlupakan. Mesin kopi yang ringkas namun efisien membuat espresso dalam sekejap, dan dengan steamer susu yg dapat dengan mudah membuat cappuccino dan latte yang creamy.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan