MAXON Pump Submersible 4SDM Series (Pompa Celup) 4SDM16-06-1.5 2M with Circuit Breaker 1.5kW 1unit
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4SDM16-06-1.5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (inch) | 4 |
| Motor Power (kW) | 1.5 |
| Motor Power (HP) | 2 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Maximum Head (m) | 37 |
| Flow Capacity (L/minute) | 467 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MAXON%20Pump%20Submersible%204SDM%20Series%20(Pompa%20Celup)%204SDM16-06-1_5%202M%20with%20Circuit%20Breaker%201_5kW%201unit/pdS035333913-1.jpg)