INDOMAKERS Stainless 3D Printer Nozzle E3D for 1.75 Filament 0.8mm 1pc

Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Compatible for 1.75mm Filament
Hole Diameter (mm) 0.8
Outer Diameter (mm) 6
Length (mm) 12.5
Lead Width (mm) 7
Thread M6
Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 February 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan