SUNLU 3D Printer Filament PC/Polycarbonate 1.75mm Transparent 1kg 1roll
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Material | PC / Polycarbonate |
| Color | Natural/Transparent |
| Diameter (mm) | 1.75 |
| Diameter Tolerance (mm) | 0.02 |
| Printing Temperature (°C) | 250 - 280 |
| Bed Temperature (°C) | 80 - 120 |
| Tensile Strength (kgf) | 6-8 |
| Printing Speed (mm/s) | 50-80 |
| Packaging | Plastic, Vaccumed |
| Net Length (m) | 330 |
| Roll Measurement (cm) | Dia. 20x6.6 |
| Box Measurement (cm) | 21x21x7.3 |
| Inspection Report | ROHS / REACH |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
3D Printing Storage TIPS : After print, store filament in a plastic-sealed bag or box and add Silica-gel to prevent moisture.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Good Roundness Tolerance,- Good Layer Adhesion,
- No Bubbles,
- Consistent Color,
- Stable Melting Temperature,
- Superior Smoothness,
- High Impact Resistance and Rigidity,
- High Flame Retardant UL94 V-Level 0
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan