Sugoi Battery Battery Gel Nano (Aki Gel Nano) GTZ5S MF 3.5Ah 1unit
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GTZ5S MF |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Part Number | SBG001 |
| Capacity (Ah) | 3.5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 113x70x85.5 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Sugoi%20Battery%20Battery%20Gel%20Nano%20(Aki%20Gel%20Nano)%20GTZ5S%20MF%203_5Ah%201unit/kaS035307730-1.jpg)