Ayoto Lampu LED Motor H4 Hi-Lo M3A 1pc

#Nomor SKU S035304968
Wishlist
Rp62.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M3A
Unit 1pc
Voltage (V) DC 6-30
Color White
Power (W) 24 (2x12W)
Lumens Range (lm) 3000 (HI), 1500 (LOW)
Color Temperature (Kelvin) 4300-10000
Usage Headlight for motorcycle
Certification CE, RoHS IP 67
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
24 Watts / 3000 Lumens
Low Beam : 12 Watts / 1500 Lumens
High Beam : 24 Watts / 3000 Lumens
Peringatan
- Sistem AC DC, Untuk pemasangan arus AC harus ada kiprok ! dilarang pasang langsung dari arus sepul / platina karena akan gosong voltase terlalu besar !
- Pastikan kiprok anda masih berfungsi normal, kiprok yang tidak berfungsi normal akan mengakibatkan volatese melonjak ketika motor di gas lebih dari 2000 RPM sehingga lampu langsung redup seketika !
Fitur
- 2 pcs chip cob lg ( cahaya yang di hasilkan jauh lebih terang dan fokus )
- Khusus untuk motor socket h4 / hs1 (scoopy, bison, verza ,cbr150 ,cb 150, vixion,nvl , dan semua jenis motor h4 lainnya)
- Terbuat dari alumunium berkualitas yang dapat membantu mengurangi panas
- 300% lebih terang dari lampu halogen
- High low seperti motor standard & pemasangan mudah, karena sudah PNP
Kegunaan
Bisa untuk :
HONDA
Honda Scoopy Series | CB 150R StreetFire | CBR 250R | CBR 150R | CRF 150
YAMAHA
Yamaha Byson | Yamaha V-ixion series | Yamaha YZF-R15
SUZUKI
Inazuma
KAWASAKI
Kawasaki Athlete | Kawasaki KLX 150 | Kawasaki KLX 250 | Kawasaki Dtracker 150 | Kawasaki KSR | Kawasaki Ninja 150 R dan Ninja 150 RR
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait