Kramer Passive Wall Plate - HDMI WP-H1M 1pc
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WP-H1M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input | 1 HDMI (F) |
| Output | 1 HDMI (F) |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
HDMI Passive Wall Plate
Fitur
Front Panel Connection — 1 HDMI (F).Rear Panel Connection — 1 HDMI (F) on a flat, flexible cable.
Dimensions — 6.9cm x 4.0cm x 11.4cm (2.71" x 1.57" x 4.49") US; 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") and 8cm x 4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU W, D, H.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan