Forbo Marmoleum Click - Tile 333358 Petrol 30x30cm 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Code 333358
Color Petrol
Length x Width (cm) 30x30
Thickness (mm) 9.8
NCS S 7020-B10G
LRV 0.09
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our Marmoleum Click panels are very durable and simple to care for. The smooth surface is easy to clean while its beautiful colours won't fade over time. Marmoleum Click is available in 23 colours and 3 panel sizes, which offers great design opportunities to create your own unique floor.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan