ROMAN TILE Granit Stone Mood dFosdinovo Grigio 60x60cm 1box(3pcs)

#Nomor SKU S035263784
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(3pcs)
Item Code GT602523R
Variant Grigio
Size (cm) 60x60
Motive dFosdinovo
Tile Category Stone Mood
Surface Texture Matt
Shade Variation V3
Design Faces Random
Slip Resistance R-10
PEI Rating 4
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RomanGranit presents the latest collection with dFosdinovo 60x60cm. dFosdinovo is produced with Digital Tecnica technology so as to generate random patterns between the pieces, creating a natural feel in the interior of the room. dFosdinovo applies modern rock concepts with matt surfaces and the use of special materials that produce a glossy effect on the strokes. dFosdinovo is available in 2 choices of soft neutral colors, namely dFosdinovo Perla GT602522R and dFosdinovo Grigio GT602523R which are suitable for designers to choose for applications in indoor areas, both residential and commercial.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan