ROMAN TILE Granit Stone Mood dClaustral Charcoal 60x30cm 1box(6pcs)

#Nomor SKU S035263036
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(6pcs)
Item Code GT632505R
Variant Charcoal
Size (cm) 60x30
Motive dClaustral
Tile Category Stone Mood
Surface Texture Structured
Shade Variation V3
Design Faces Random
Slip Resistance R-11
PEI Rating 4
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RomanGranit presents a collection of rocks equipped with line characters, available in 3 natural color choices: GT632503R dClaustral Grey, GT632504R dClaustral Mocha, and GT632505R dClaustral Charcoal. Digital Tecnica technology produces random designs between the pieces so that it will strengthen the natural feel to be achieved. In addition, this collection measuring 60x30 cm has a smooth surface structure, suitable for application in outdoor and indoor areas. For installation recommendations, dClaustral should be installed with a maximum sliding of 1/3 or in a standard way to get satisfactory results.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan