AEMC Micro-Ohmmeter 6240 1unit
Rp169.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6240 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Operating Temperature (°C) | -10 to +55 & 10 to 85% RH |
| Storage Temperature Without Battery (°C) | -40 to +70 & 10 to 90% RH |
| Resolution | 0.01 to 3.999 mV = 1 µV;4 to 39.99 mV = 10 µV;40 to 399.9 mV = 100 µV;0.4 to 3.999 V = 1 mV;4 to 4.70 V = 10 mV |
| Accuracy | ±(0.25% R + 2ct) |
| Battery | Rechargeable NIMH battery pack 6V, 8.5Ah. |
| Open Voltage (V) | 4 to 6 |
| Current Resolution | 5.0 to 39.99 mA = 10 µA;40.0 to 399.9 mA = 100 µA;0.4 to 3.999 A = 1 mA;4 to 11.00 A =10 mA |
| Automatic Storage of Test Results | Yes |
| Measurement Range (MΩ) | 5.0 to 0.003999;4.0 to 39.99;40.0 to 399.9;400 to 3999;4.0 to 39990;40.0 to 399900 |
| Measurement Current (mA) | 5.0 to 3999 µΩ = 10200 ±2% ;4.0 to 39.99 = 1020 ±2%;40.0 to 399.9 = 1020 ±2%;400 to 3999 =102 ±2%;4.0 to 39990 = 10.2 ±2%;40.0 to 399900 = 10.2 ±2% |
| Storage Memory | 99 tests, supplied with DataView® software for download and reporting |
| Resolution (miliΩ) | 5.0 to 0.003999 = 0.001 ;4.0 to 39.99 = 0.01;40.0 to 399.9 = 0.1;400 to 3999 = 1;4.0 to 39990 = 10;40.0 to 399900 = 100 |
| Inductance | 0.5 H Max |
| Voltage Range | 0.01 to 3.999 mV;4 to 39.99 mV;40 to 399.9 mV;0.4 to 3.999 V;4 to 4.70 V |
| Current Range | 5.0 to 39.99 mA;40.0 to 399.9 mA;0.4 to 3.999 A;4 to 11.00 A |
| Altitude Operating (ft) | 6552 |
| Dimensions (LxWxH) (inch) | 10.70 x 9.76 x 7.18 |
| IP Rating | IP 54 per IEC 60529 cover closed |
| Safety (V) | IEC/EN 61010-1 category III 50, Pollution Degree 2 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan