CELLKIT Solder Uap Digital 868D+ 2 In 1 220V 1set

Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 868D+
Unit 1set
Input Voltage (V) AC 220 ± 10%
Frequency (Hz) 50 ± 2
Fuse Protection (A) 4
Power Consumption (W) 500
Steam Soldering Temperature (°C) 100-450, adjustable
Airflow Output (L/minute) 0.3-24, adjustable
Pump Power (W) 3
Heater Power (W) 250
Pump Type Metal
Blower Eye Size (mm) 7, 10 and 12
Product Dimensions (cm) 14.5x10x13
Packaging Dimensions (cm) 27.5x18.5x17
Soldering Temperature (°C) 200-480, adjustable
Power Consumption Soldering (W) 40
Solder Heating Element Ceramic heater
Soldering Output Voltage (V) AC 24
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2023
Terakhir Diperbaharui 14 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solder uap 2in1 dapat digunakan secara bersamaan untuk solder uap dan solder. Mesin solder uap dan solder berdiri sendiri sehingga jika salah satu mesin rusak maka yang lain masih dapat berfungsi dengan baik.
Solder uap menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.
Solder uap dillengkapi:
1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap dan solder.
2. 4 tombol untuk mengontrol suhu udara panas solder uap dan solder digunakan untuk berbagai kegunaan.
3. 1 kenop untuk pengatur aliran udara panas solder uap.
4. Pengaturan suhu panas otomatis, otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.
5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.
6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.
7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 7mm, 10mm, 12mm.
Kegunaan
Memasang, mengangkat, mencetak komponen resistor, kapasitor, dioda, tarnsistor, IC dan sebagainya menggunakan udara yang diatur lewat suhu dan tekanan angin serta dilengkapi solder
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan