CELLKIT Obeng Set Magnetik 6130 1set

Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6130
Unit 1set
Material Chrome Vanadium (Cr-V)
Hardness Level 50-52 HRC
Bit Content 30 types of eyes
Case Plastic ABS
Packaging Dimensions (cm) 2x2x10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan obeng set bermagnet dengan perlengkapan.

Lingkup penggunaan:
- Perbaikan
- Hobi (motor, komputer, gadget)
- Rumah tangga
- Kantor dan lainnya

Baja chrome vanadium (CR-V) dengan tingkat kekerasan 50-52 HRC dan gagangnya terbuat dari PP + TPR anti selip, aman dan nyaman untuk digenggam. Kemasan plastik terbuat dari bahan PE original berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah.

Spesifikasi mata obeng dan perlengkapannya:
- Torx: T4, T5, T6, T8, T9, T10
- Pentalobe:
P2 0.8 (IPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, X)
P5 1.2 (Macbook Air / Macbook Pro Retina)
P 2.0
- Phillips (+): 1.0mm ; 1.5mm (IPhone dan Samsung); 2.0mm ; 2.5mm ; 3.5mm
- Slotted (-): 1.5mm ; 2.0mm ; 2.5mm ; 3.0mm ; 4.0mm
- Tripoint (Y): Y2.0 ; Y3.0
- Segitiga (Δ): Segitiga 2.0 ; Segitiga 2.3
- Bentuk U (U): 2.3
- Hex: H1.5 ; H2.0 ; H2.5 ; H3.0 ; H3.5 ; H4.0
- Gagang perpanjangan (untuk perpanjangan mata obeng)
Kegunaan
Alat bantu perbaikan dalam membuka baut untuk kebutuhan hp, laptop, tablet, hobi, kebutuhan rumah, kantor dll. Mata obengnya support mulai dari jenis android, tv, radio, xbox, Iphone 4 s/d Iphone x, playstation, pc dan gadget lainnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait