CELLKIT Obeng Set Magnetik H3016 1set
Rp53.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H3016 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Material | Chrome Vanadium (Cr-V) |
| Hardness Level | 50-52 HRC |
| Bit Content | 16 types of eyes |
| Case | Box |
| Packaging Dimensions (cm) | 6.3x2x17 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan obeng set bermagnet dengan perlengkapan dompet PVC.
Lingkup penggunaan:
- Perbaikan
- Hobi
- Rumah tangga
- Kantor dan lainnya
Baja chrome vanadium (CR-V) dengan tingkat kekerasan 50-52 HRC, dilengkapi dengan DOMPET OBENG yang simpel dan praktis sehingga aman dan nyaman saat dibawa dalam saku.
Spesifikasi mata obeng dan perlengkapannya:
- Torx: T2, T4, T5, T6
- Pentalobe:
P2 0.8 (IPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, X);
P5 1.2 (Macbook Air / Macbook Pro Retina);
P 2.0
- Phillips (+): 1,5mm (IPhone dan Samsung); 2.0mm ; 2.5mm
- Slotted (-): 1.5mm ; 1.8mm ; 2.5mm
- Tripoint (Y): Y0.6 (IPhone 7) ; Y#0
- Stand off: +2.5
FREE 1 biji mata obeng (tipe random)
Lingkup penggunaan:
- Perbaikan
- Hobi
- Rumah tangga
- Kantor dan lainnya
Baja chrome vanadium (CR-V) dengan tingkat kekerasan 50-52 HRC, dilengkapi dengan DOMPET OBENG yang simpel dan praktis sehingga aman dan nyaman saat dibawa dalam saku.
Spesifikasi mata obeng dan perlengkapannya:
- Torx: T2, T4, T5, T6
- Pentalobe:
P2 0.8 (IPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8, X);
P5 1.2 (Macbook Air / Macbook Pro Retina);
P 2.0
- Phillips (+): 1,5mm (IPhone dan Samsung); 2.0mm ; 2.5mm
- Slotted (-): 1.5mm ; 1.8mm ; 2.5mm
- Tripoint (Y): Y0.6 (IPhone 7) ; Y#0
- Stand off: +2.5
FREE 1 biji mata obeng (tipe random)
Kegunaan
Alat bantu perbaikan dalam membuka baut untuk kebutuhan hp, laptop, tablet, hobi, kebutuhan rumah, kantor dll. Mata obengnya support mulai dari jenis android, tv, radio, xbox, Iphone 4 s/d Iphone x, playstation, pc dan gadget lainnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan