CELLKIT Multimeter Digital (Multitester) 9205D 1set
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9205D |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Max. Voltage Between Ground Terminals (V) | 1000 DC atau 700 AC |
| Fuse Protection (mA/V) | F200/250 |
| Display | LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec |
| Measurement Method | Double slope integration A/D converter |
| Operating Environment (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Low Battery Indication | Dim screen |
| DC Voltage Range | 200MV / 2V / 20V / 200V / 1000V |
| AC Voltage Range | 200MV / 2V / 20V / 200V / 700V |
| Resistance Range | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ |
| Current Range | 2MA / 20MA / 200MA / 20A |
| Capacitance | 20nF / 200nF / 2ΜF / 20ΜF / 200ΜF |
| Product Dimensions (cm) | 20.5x3.6x9.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 22x4.5x14 |
| Power Supply | 9V battery, neda 1604 or 6F22 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.
Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.
Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layar
Indikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatif
Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.
Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layar
Indikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatif
Kegunaan
Alat ukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi) atau yang dikenal sebagai AVO meter maksudnya A (ampere), V(volt), dan O(ohm) dan dilengkapi dengan LED Display dan Buzzer
Power : 9V Baterai
Dc Volt : 200Mv/2V/20V/200V/500V
Ac Volt : 200V/500V
Resistance : 200O/2KO/20KO/200KO/2MO
Berat : 380 Gram
Dimensi Produk : 20,5 X 3,6 X 9,5 Cm
Satu karton : 72 pcs
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/CELLKIT%20Multimeter%20Digital%20(Multitester)%209205D%201set/brS035241423-1.jpg)