Yacco Engine Oil Lube Synthetic Transpro 40S (Oli Mesin) SAE 10W40 1L 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| SAE Grade | 10W40 |
| Type | Synthetic Technology |
| Density at 20°C (kg/m³) | 862 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | '14 at 100°C |
| Viscosity Index | 156 |
| Pour Point (°C) | -39 |
| Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) | 222 |
| Dynamic Viscosity at -25°C (mPa.s) | 5500 |
| HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) | 1.36 |
| Sulphated Ash (% mass) | 1.36 |
| Volume (L) | 1 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oli Mobil Yacco Transpro 40S - SAE 10W40
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- Synthetic Technology.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Sifat deterjen/dispersan yang sangat baik untuk mesin yang bersih.
- Sifat anti aus dan anti korosi yang luar biasa.
- Formula teknologi SAE 10W-40 sintetis memastikan aliran oli lebih cepat
saat start-up, meningkatkan perlindungan pada suhu tinggi, dan mengurangi
konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
- Interval penggantian oli diperpanjang hingga 60.000-80.000 km, tergantung
pada kondisi layanan, kandungan sulfur bahan bakar dan OEM rekomendasi.
- Perlindungan mesin yang sangat baik terhadap pemolesan lubang.
- Peningkatan ketahanan geser untuk meningkatkan stabilitas viskositas dalam pelayanan.
- Specifications: ACEA E7, ACEA A3/B4, API Cl-4/SL, Global DHD-1 Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Cummins CES 20076//20077/20078, Detroit Diesel DQC 93K215, Deutz DQC II-10, Jaso DH-1, Mack EO-N P.P. (Premium Plus), Man M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2/RLD, Volvo VDS-3, ISO 6743/4 : HV68/100
Dirancang khusus untuk mobil bensin & diesel.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza Dual VVTI, Agya Facelift, Rush Facelift Dual VVTI, Sienta, Calya, CHR)
TOYOTA (Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer, Fortuner, Hilux, Starlet, Soluna, Corona Absolute, Land Cruiser, NAV1, Hiace)
MITSUBISHI (Pajero Sport, Lancer, Maven, Kuda, Triton, Delica)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke)
HONDA (City, Stream, Accord, Civic, Odyssey)
SUZUKI (Carry, Karimun, Karimun Estilo, Grand Vitara, APV, Baleno, Splash, SX4, Aerio) DLL
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- Synthetic Technology.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Sifat deterjen/dispersan yang sangat baik untuk mesin yang bersih.
- Sifat anti aus dan anti korosi yang luar biasa.
- Formula teknologi SAE 10W-40 sintetis memastikan aliran oli lebih cepat
saat start-up, meningkatkan perlindungan pada suhu tinggi, dan mengurangi
konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
- Interval penggantian oli diperpanjang hingga 60.000-80.000 km, tergantung
pada kondisi layanan, kandungan sulfur bahan bakar dan OEM rekomendasi.
- Perlindungan mesin yang sangat baik terhadap pemolesan lubang.
- Peningkatan ketahanan geser untuk meningkatkan stabilitas viskositas dalam pelayanan.
- Specifications: ACEA E7, ACEA A3/B4, API Cl-4/SL, Global DHD-1 Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Cummins CES 20076//20077/20078, Detroit Diesel DQC 93K215, Deutz DQC II-10, Jaso DH-1, Mack EO-N P.P. (Premium Plus), Man M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2/RLD, Volvo VDS-3, ISO 6743/4 : HV68/100
Dirancang khusus untuk mobil bensin & diesel.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza Dual VVTI, Agya Facelift, Rush Facelift Dual VVTI, Sienta, Calya, CHR)
TOYOTA (Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer, Fortuner, Hilux, Starlet, Soluna, Corona Absolute, Land Cruiser, NAV1, Hiace)
MITSUBISHI (Pajero Sport, Lancer, Maven, Kuda, Triton, Delica)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke)
HONDA (City, Stream, Accord, Civic, Odyssey)
SUZUKI (Carry, Karimun, Karimun Estilo, Grand Vitara, APV, Baleno, Splash, SX4, Aerio) DLL
Feature
- Excellent detergentidispersant properties for a clean engine.- Exceptional anti-wear and anti-corrosion properties.
- Synthetic technology SAE 10W-40 formula ensures faster oil flow upon start-up, increases protection at high temperatures, and reduces fuel consumption and exhaust emissions.
- Extended oil change interval of up to 60,000-80,000km, depending
on the service conditions, the sulphur content of the fuel and the OEM
recommendations.
- Excellent engine protection against bore polishing.
- Enhanced shear resistance for increased viscosity stability in service.
Use
Developed to meet the very stringent technical requirements of Euro 5/Tier 3 low-emission diesel" engines with SCR technology (which use AdBlue).It can also be used in older diese} engines, regardless of whether they are turbocharged. Also suitable for diesel and gasoline engines in light
commercial and industrial vehicles, as well as some hydraulic transmissions, depending on the manufacturer's requirements.
TRANSPRO 40 S - SAE 10W-40 is designed to meet the needs of mixed
fleet operators.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yacco%20Engine%20Oil%20Lube%20Synthetic%20Transpro%2040S%20(Oli%20Mesin)%20SAE%2010W40%201L%201pc/m0S035237792-1.jpg)