Yacco Engine Oil Premium Synthetic VX 1000 LL (Oli Mesin) SAE 5W40 1L 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| SAE Grade | 5W40 |
| Type | 100 % Synthetic |
| Density at 20°C (kg/m³) | 852 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | '14.5 at 100°C |
| Viscosity Index | 172 |
| Pour Point (°C) | -45 |
| Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) | 230 |
| Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s) | 5900 |
| HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) | 3.6 |
| Sulphated Ash (% mass) | 1.1 |
| Total Base Number (mgKOH/g) | 10 |
| Volume (L) | 1 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oli Mobil Yacco VX 1000 LL – SAE 5W40
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Oli 5W40 berperforma sangat tinggi yang mencakup berbagai spesifikasi OEM, termasuk yang dari Renault dan PSA Group.
- Formula sintetis yang diperkaya memastikan pelumasan optimal sepanjang masa pakai oli.
- Indeks viskositas tinggi memberikan stabilitas yang sangat baik pada suhu tinggi dan aliran oli cepat saat start-up.
- Aditif deterjen / dispersan yang meningkat melindungi engine dari penyumbatan, meningkatkan tingkat kinerjanya, dan memperpanjang usia servisnya.
- Approvals: API SN/CF, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Volkswagen 502.00/505.00
- Specifications: ACEA A3/B4; API CF, BMW Longlife-01, FIAT 95535 H2/M2/N2/Z2, GM-LL-B-0.25, Renault RN0710/0700, PSA B71 2296
Dirancang khusus untuk mobil bensin, diesel dan LPG.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Kijang Innova, Innova Venturer, Innova Venturer, Fortuner, Hilux, Avanza, Agya, Rush, Vios, Yaris, Alphard, Harrier, Camry, Yaris Heykers, Corolla Altis, Corolla, Raizer, Etios Valco, 86, Vellfire, Land Cruiser, Hilux, Avanza Dual VVTI, Agya Facelift, Rush Facelift Dual VVTI, Kijang Innova, Fortuner, Hiace, NAV1, Calya)
MAZDA (Mazda 2, CX-5, CX-9, Biante, Mazda 6, Mazda 8, Mazda 3, Mazda 5)
MITSUBISHI (Grandis, Pajero Sport, Outlander, Mirage, Lancer, Triton, Delica, Expander)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, March, X-Trail, Serena, Teana, Evalia)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, Freed, Odyssey)
DAIHATSU (Ayla, Xenia, Terios) DLL
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Oli 5W40 berperforma sangat tinggi yang mencakup berbagai spesifikasi OEM, termasuk yang dari Renault dan PSA Group.
- Formula sintetis yang diperkaya memastikan pelumasan optimal sepanjang masa pakai oli.
- Indeks viskositas tinggi memberikan stabilitas yang sangat baik pada suhu tinggi dan aliran oli cepat saat start-up.
- Aditif deterjen / dispersan yang meningkat melindungi engine dari penyumbatan, meningkatkan tingkat kinerjanya, dan memperpanjang usia servisnya.
- Approvals: API SN/CF, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Volkswagen 502.00/505.00
- Specifications: ACEA A3/B4; API CF, BMW Longlife-01, FIAT 95535 H2/M2/N2/Z2, GM-LL-B-0.25, Renault RN0710/0700, PSA B71 2296
Dirancang khusus untuk mobil bensin, diesel dan LPG.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Kijang Innova, Innova Venturer, Innova Venturer, Fortuner, Hilux, Avanza, Agya, Rush, Vios, Yaris, Alphard, Harrier, Camry, Yaris Heykers, Corolla Altis, Corolla, Raizer, Etios Valco, 86, Vellfire, Land Cruiser, Hilux, Avanza Dual VVTI, Agya Facelift, Rush Facelift Dual VVTI, Kijang Innova, Fortuner, Hiace, NAV1, Calya)
MAZDA (Mazda 2, CX-5, CX-9, Biante, Mazda 6, Mazda 8, Mazda 3, Mazda 5)
MITSUBISHI (Grandis, Pajero Sport, Outlander, Mirage, Lancer, Triton, Delica, Expander)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, March, X-Trail, Serena, Teana, Evalia)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, Freed, Odyssey)
DAIHATSU (Ayla, Xenia, Terios) DLL
Feature
- 100% synthetic high performance formula.- Excellent stability at high temperatures and shear resistance.
- Outstanding performance at low temperatures.
- Excellent detergentidispersant properties.
- Ensures the engine's original level of performance is maintained, as
well as extending its service life.
- Instant protection of the engine against wear upon start-up.
- Keeps the engine clean, even under very severe driving conditions.
Use
Suitable for highly stressed gasoline engines (multi-vaive, regardless of whether they are turbocharged) and direct injection diesel engines (including turbocharged ones). Can be used under severe driving conditions (motorways, heavy city traffic, etc.). Suitable for all vehicles with a catalytic converter and/or which run on LPG.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yacco%20Engine%20Oil%20Premium%20Synthetic%20VX%201000%20LL%20(Oli%20Mesin)%20SAE%205W40%201L%201pc/lmS035237778-1.jpg)