Yacco Motorcyle Engine Oil MVX 500 4T SAE 10W40 1L 1pc

#Nomor SKU S035237747
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
SAE Grade 10W40
Type Synthetic Technology
Density at 20°C (kg/m³) 861
Kinematic Viscosity (mm²/s) '14 at 100°C
Viscosity Index 154
Pour Point (°C) -42
Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) 228
Dynamic Viscosity at -25°C (mPa.s) 5800
HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) 3.8
Sulphated Ash (% mass) 1.15
Total Base Number (mgKOH/g) 10
Volume (L) 1
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oli Motor Yacco MVX 500 4T - SAE 10W40
Oli Yacco 1 Liter 100% Original

- Synthetic Technology.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Sifat deterjen / dispersan yang baik
- Memberikan pelumasan yang optimal selama mesin diam/tidak bekerja sehingga memudahkan mesin hidup saat melakukan
start awal).
- Sifat gesekan khusus untuk kinerja maksimum unit kopling / roda gigi
- Perlindungan mesin dan gearbox yang sangat baik terhadap keausan
- Pertahankan kinerja engine awal dengan perlindungan optimal terhadap endapan
- Mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan penghematan bahan bakar
- JASO T903:2016 MA2, API SNJASO T903:2016 MA2, API SN

Dirancang khusus untuk motor manual dan metic.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, Pada pemakaian pertama, Suara motor jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan motor lebih baik, dan akselerasi meningkat

Rekomendasi Motor :
HONDA (Supra Fit 110, Supra X 125, Blade, Revo, Scoopy, Vario 110, Vario 125, Vario 150, Spacy
Beat, PCX, CBR, Sonic, Verza, Megapro)
YAMAHA (Mio, Xeon, Fino, Grand Filano, X-Ride, N-Max, Vega R 110, Vega ZR 125
Jupiter Z, Jupiter MX, Jupiter MX King, Vixion, Byson, YZF-R15)
SUZUKI (Address, Nex, Lets, Spin, Shooter, Titan, Skydrive, Skywave, Hayate, Shogun, Satria)

Feature
- SAE 10W40 grade ensures easy start-ups in cold conditions and quick oil flow.
- Good detergent-dispersant properties,
- Synthetic formula for increased oil performance at high temperatures and improved protection of the clutch/gear unit,
- Very good protection of the engine and gearbox against wear.
- Maintain engine initial performances by preventing the formation of deposits with macimum protection.
- Lower exhaust emissions and enhance fuel economy
Use
Synthetic technologie oil SAE 10W-40 formulated for 4 stroke motorbikes.
Perfect engine lubrication even under severe service conditions.
Suitable for all types of bikes (roadsters, custom, GT, and sport bikes). Provides increased protection of the clutch/gear unit (JASO MA2 specification). Improves the reliability of high-revving engines.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan