MSI Laptop Summit E14 Flip Evo 9S7-14F111-094 Ink Black 1unit

#Nomor SKU S035231134
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9S7-14F111-094
Unit 1unit
Part Number 9S7-14F111-094
Color Ink Black
Processor Intel Core i7-1280P (24M Cache, up to 4.80 GHz)
Processor Manufacture Intel
GPU Intel Iris Xe Graphics
GPU Manufacture Intel
Memory LPDDR5 16GB
Screen Resolution 1920x1080
Screen Size (inch) 14
Screen Mode Quad HD
Storage (Gb) 1000
Storage Type SSD NVMe
Operating System Win 11 Home
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DTS: Dibekali teknologi DTS untuk menghadirkan suara yang lebih realistis dan optimal, Touchscreen Display: Sudah dilengkapi dengan layar sentuh, Golden Ratio: Layar 16:10 dengan Golden Ratio memberikan ekstra hingga 11% untuk workspace dan timeline di Adobe, Discrete TPM2.0: Teknologi crypto-processor yang membantu membuat, menyimpan, dan membatasi penggunaan kunci kriptografi. Dengan teknologi ini data anda akan lebih aman, Noise Cancellation: Dapat mengurangi tingkat kebisingan dan menghadirkan suara yang lebih jernih, Support MSI Pen: Sudah dilengkapi dengan MSI pen.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan