MSI Laptop Summit E14 EVO 9S7-14F121-097 Ink Black 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9S7-14F121-097 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Part Number | 9S7-14F121-097 |
| Color | Ink Black |
| Processor | Intel Core i5-1240P (12M Cache, up to 4.40 GHz) |
| Processor Manufacture | Intel |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU Manufacture | Intel |
| Memory | LPDDR5 16GB |
| Screen Resolution | 1920x1080 |
| Screen Size (inch) | 14 |
| Screen Mode | Full HD |
| Storage (Gb) | 512 |
| Storage Type | SSD NVMe |
| Operating System | Win 11 Home |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Golden Ratio: Layar 16:10 dengan Golden Ratio memberikan ekstra hingga 11% untuk workspace dan timeline di Adobe, WiFi 6E: Generasi Wi-Fi terbaru untuk kecepatan menakjubkan sekaligus menjaga jaringan agar tetap mulus dan stabil, TPM2.0: Teknologi crypto-processor yang membantu membuat, menyimpan, dan membatasi penggunaan kunci kriptografi. Dengan teknologi ini data anda akan lebih aman, MSI Center Pro: Fitur pintar yang dibekali dengan AI Smart Auto yang secara otomatis menyesuaikan mode untuk berbagai skenario dan kebutuhan anda, Noise Reduction Cam: Fitur canggih yang memungkinkan webcam untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan kualitas gambar dalam kondisi pencahayaan yang buruk, Ultra Light: Laptop ultra portable dengan bobot hanya 1.6 kg.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan