Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 NX.A7USN.001 Prodigy Pink 1unit

#Nomor SKU S035230816
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NX.A7USN.001
Unit 1unit
Part Number NX.A7USN.001
Model A314-35-C2AW
Color Prodigy Pink
Processor Intel Celeron N5100
Processor Manufacture Intel
GPU Intel UHD Graphics
GPU Manufacture Intel
Memory 4GB DDR4 (onboard)
Memory Unplugged Yes, Free 1X SODIMM
Screen Resolution 1366x768
Screen Size (inch) 14
Screen Mode HD
Storage (Gb) 256
Storage Type SSD NVMe
Operating System Win 10 Home
Office Home and Student OHS 2019
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan