OPT Punch Driver (Hydraulic) 4OPCPM10 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4OPCPM10 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | MAP-10 |
| Output (t) | 12 |
| Oil Capacity (cc) | 40 |
| Berat (Kg) | 23.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PUNCH DRIVER (HYDRAULIC)
- Digunakan untuk melubangi plat panel, ketebalan plat maksimum Mild Steel 3.2 mm dan Stainless Steel 1.6 mm
- Dimensi berat 20 kg (tanpa pompa HB)
- Digunakan untuk melubangi plat panel, ketebalan plat maksimum Mild Steel 3.2 mm dan Stainless Steel 1.6 mm
- Dimensi berat 20 kg (tanpa pompa HB)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OPT%20Punch%20Driver%20(Hydraulic)%204OPCPM10%201unit/adS035227373-1.jpg)