monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Full Thread (Baut L) M8x16mm(5/16 x 5/8 inch) 1pack(100pcs)
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Diameter | M8 |
| Length (mm) | 16 |
| Pitch (mm) | 1.25 |
| Material | Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut L Hitam dari Monotaro.id memiliki ukuran M3-M16 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang. Ukuran, warna dan merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.Fitur
Berbahan dasar SS 304Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20SS%20304%20Full%20Thread%20(Baut%20L)%20M8x16mm(5%2F16%20x%205%2F8%20inch)%201pack(100pcs)/g6S035216582-1.jpg)