GEA Mini Bar Refrigerator for Hotel RS-06DR Black 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS-06DR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Capacity (L) | 45 |
| Power (W) | 60 |
| Voltage (V) | 220/1P |
| Number of Shelf | 1 |
| Refrigerant | R600a |
| Temperature (°C) | 0 to +8 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 44.5x47.1x50.1 |
| Berat (Kg) | 15.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kabinet pendingin untuk menyimpan aneka minuman (soft drink), buah atau sayur di rumah atau hotel supaya tetap segar dan terjaga kualitasnya.
Feature
- Door shelf- Reversible door
-Analog Thermostat
- Child-lock
- Adjustable leg
- Temperature Control dial with "0" off
- Integrated handle
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan