GETRA Oven Gas RFL-39GD 1unit
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RFL-39GD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Wattage (W) | 225 |
| Power (BTU/Hour) (kW) | 6x2.8 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Gas Consumption (Kg/hour) | 1.22 |
| Baking Pan Quantity | 9 |
| Length (mm) | 1710 |
| Width (mm) | 820 |
| Height (mm) | 1690 |
| Berat (Kg) | 403.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Seri Gas Baking Oven RFL-GD hadir dengan pintu kaca tahan panas tampil lebih elegan dan lebih mudah memantau hasil panggangan, dengan fitur panel kontrol digital agar mudah dalam pengoperasiannya, serta 2 burner atas dan bawah untuk hasil panggangan lebih merata.
Description
Low pressure gas. Top and bottom burner. Full stainless steel body. Thermostat and timer. Digital Temperature Display. Castor.
Feature
- Glass door with handle- Top & bottom burners
- Full stainless steel body
- Adjustable Temperature (30 to 300°C)
- Digital Thermostat (top & bottom)
- Digital Temperature Display & Timer
- Top & bottom alarm indicator
- Interior light
- Air valve knob (except RFL-11GD)
- Includes Aluminium pan
- Wheel (Except RFL-11/12GD)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan