GETRA Oven Gas RFL-36GD 1unit

#Nomor SKU S035185444
Wishlist
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFL-36GD
Unit 1unit
Wattage (W) 225
Power (BTU/Hour) (kW) 6x2.2
Voltage (V/Hz) 220/50
Gas Consumption (Kg/hour) 0.96
Baking Pan Quantity 6
Length (mm) 1310
Width (mm) 840
Height (mm) 1675
Berat (Kg) 299.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seri Gas Baking Oven RFL-GD hadir dengan pintu kaca tahan panas tampil lebih elegan dan lebih mudah memantau hasil panggangan, dengan fitur panel kontrol digital agar mudah dalam pengoperasiannya, serta 2 burner atas dan bawah untuk hasil panggangan lebih merata.
Description
Low pressure gas. Top and bottom burner. Full stainless steel body. Thermostat and timer. Digital Temperature Display. Castor.
Feature
- Glass door with handle
- Top & bottom burners
- Full stainless steel body
- Adjustable Temperature (30 to 300°C)
- Digital Thermostat (top & bottom)
- Digital Temperature Display & Timer
- Top & bottom alarm indicator
- Interior light
- Air valve knob (except RFL-11GD)
- Includes Aluminium pan
- Wheel (Except RFL-11/12GD)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan