GETRA Oven Gas RFL-12SSGC 1unit
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RFL-12SSGC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Wattage (W) | 100 |
| Power (BTU/Hour) (kW) | 2x3.3 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Gas Consumption (Kg/hour) | 0.48 |
| Baking Pan Quantity | 2 |
| Length (mm) | 1315 |
| Width (mm) | 820 |
| Height (mm) | 645 |
| Berat (Kg) | 95.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Gas Baking Oven adalah Oven yang dirancang khusus untuk memanggang roti dengan pemanggang atas dan bawah suhu panas oven bisa diatur (30-300°C) . Pelat terbuat dari Stainless steel. Dengan panel digital untuk memudahkan pengoperasiannya dan dilengkapi dengan pengatur suhu analog dan thermometer digital juga sudah dilengkapi timer / pengatur waktu yang berfungsi juga untuk mematikan aliran gas jika seting waktu sudah mencapai.
Description
Low pressure gas. Top and bottom burner. Full stainless steel body. Thermostat and timer. Digital Temperature Display. Castor.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan