GEA Sliding Flat Glass Freezer SD-103 1unit

#Nomor SKU S035184706
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-103
Unit 1unit
Volume (L) 103
Power (W) 206
Voltage (V) 220/1P
Temperature (°C) -18 to -26
Number of Basket 1
Refrigerant R600a
Dimensions (mm) 5375x555x848
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Glass door - CFC Free - Lock - Low noise - Faster cooling - Energy Saving - Basket
Feature
- Heat Reflective Thermo Glass
- Analog Thermostat
- Compressor Fan
- Castor + keylock
- 1 Basket
- Tropicalized
- Energy Saving
- Low Noise
- Fast Cooling
Kegunaan
Untuk menyimpan dan memajang es krim, nugget, bakso dan produk-produk makanan beku lainnya

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan