Sansio Showcase Cooler 1 Door SAN-428 SC 5 Shelves 66x60x210cm 428L 1unit

Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAN-428 SC
Unit 1unit
Dimension (WxDxH) (cm) 66x60x210
Capacity (L) 428
Rated Power (W) 330
Equipped With Automatic defrost, LED light, castora, padlock
Color White
Temperature Range (°C) +2 to +8
Refrigerant R290a
Number of Shelves 5
Berat (Kg) 97.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Internal temperature range: +2°C to +8°C, higher humidity level to keep longer freshness
Auto-Defrost, Roll-Bond evaporator with fan, uniform temperature
No-Frost fan cooling system, fast cooling pull-down time and uniform temperature
Defrost water is collected in a tray with hot condenser pipe, self-evaporation
Hot air blowing from the front bottom grill reduce the condensation on the glass door
Attractive exterior and interior design, ABS plastic inner layer for hygiene and easy cleaning

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan