NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan) Class 2 Size 9 1pair

#Nomor SKU S035174066
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair
Type Class 2
Model Electrical Gloves
Length (mm) 360
Material Natural Rubber
Size 9
Standard ASTM D120 – EN 60903
AC Proof Test (V) 20000
AC Maximum Use Voltage (V) 17000
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2023
Terakhir Diperbaharui 29 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Gloves “NOVAX" 0296 (Class 0)
- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik
- Bahan rubber tahan terhadap listrik
- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di lingkungan yang terdapat listrik
- Telah lulus uji ASTM D120 dan EN 60903

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk