I-Prix Flexible Wheel GC 80 100x2.5x15.88mm 1pack(25pcs)
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GC 80 |
|---|---|
| Unit | 1pack(25pcs) |
| Dimensions (mm) | 100x2.5x15.88 |
| Size (inch) | 4 |
| Model | Flexible |
| Material | Glass & Stone |
| Grit | GC80 |
| Maximum Speed (rpm) | 13500 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Flexible Wheel medium grit type.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ilS035171669-1.jpg)