Markas Packing Die Cut Box DC-09 120x120x35mm 10pcs

Rp13.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DC-09
Unit 10pcs
Length (mm) 120
Width (mm) 120
Height (mm) 35
Material K125/M125/K125 B/F
Wall Type Single Wall
Wall Thickness (mm) ± 3
Color Brown
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan