Markas Packing Karton Box Standard A1 CCM-26 500x500x500mm 100pcs

Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCM-26
Unit 100pcs
Length (mm) 500
Width (mm) 500
Height (mm) 500
Material K125/M125/K125 C/F
Wall Type Single Wall
Wall Thickness (mm) ± 4
Color Brown
Berat (Kg) 140.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk