Markas Packing Karton Box Standard A1 CCM-15 580x420x300mm 10pcs

Rating:
100% of 100
(1)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCM-15
Unit 10pcs
Length (mm) 580
Width (mm) 420
Height (mm) 300
Material K125/M125/K125 C/F
Wall Type Single Wall
Wall Thickness (mm) ± 4
Color Brown
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk