Markas Packing Karton Box Standard A1 CCM-11 400x200x200mm 100pcs

Rating:
100% of 100
(1)
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCM-11
Unit 100pcs
Length (mm) 400
Width (mm) 200
Height (mm) 200
Material K125/M125x2 B/F
Wall Type Single Wall
Wall Thickness (mm) ± 3
Color Brown
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk